曜日別特売
H-SA MEISTERピンセット(強力タイプ) Rubis 33470421

MEISTERピンセット(強力タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード33470421品番H-SA
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックをしたMEISTERシリーズです。
18MΩの超純水で、ピンセット表面の油分や塵を除去し、洗浄・乾燥後はクラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。
ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。
耐酸性のステンレス鋼を使用。
100%磁化せず、フッ化水素・硝酸等の酸に耐性があります。

材質SUS316L全長(mm)90アズワン品番9-5695-01仕様強力タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする