曜日別特売
2g シリコンスポイト(メスピペット用) アズワン 33470717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンスポイト(メスピペット用)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)4
適合容量(mL)2
内容量1個注文コード33470717品番2g
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

短型バイオピペットにも適合します。

全長(mm)55アズワン品番1-6227-03材質シリコンゴム穴径(Φmm)4適合容量(mL)2仕様メスピペット用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33470866
2019-01-31
用途: 流圧の発生

入口が狭く、耐久性も抜群。
大変素晴らしい品質で、とても良い商品です。

対象商品 : 33470823
2017-03-21
用途: 試薬の調整用だった。

メスピペット用とあったが、容量を吸い取った後、固定することができない。
先端メモリでもない限り、吸出し時と放出時の2回固定が必要であるが、
はたしてそれが出来るかどうか。
メスピペットをメスピペットでなく、
精度にこだわらない駒込ピペットのように使いたい人向けの商品だと思ったほうが良い。

対象商品 : 33470823
2014-04-25
用途: メスピペットと組み合わせて、有機溶剤の移し替え用
シミフレックス株式会社

しっかりと溶剤を吸い付けることができて安心しました。

対象商品 : 33470866
2014-02-20
用途: コーティング剤の小分け

ピペットと同時購入です。これは滑りにくく、適度な弾力がありとても使い易かったです。

対象商品 : 33470717
2014-04-15
用途: 液体計量
Masterpiece

柔らかすぎず硬すぎずちょうど良かった

対象商品 : 33470674
2013-03-26
用途: 研究用スポイト
らぼ

これはいい製品ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする