アズワン
ドライボード
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
33472171
品番
SN型
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,840
販売価格(税別)
¥
24,400
バスケットに入れる
壁掛けタイプのガラス器具等の乾燥・整理用ボードです。ハンガーは着脱・左右移動可能です。
アズワン品番
4-153-11
付属品
ハンガー×25本、壁掛けビス×2本
仕様
底面:水抜き穴付
材質
本体・ハンガーレール(5本)/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂
寸法(mm)
608×50×750
質量(kg)
3.5
本体寸法(mm)
608×50×750
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000