No.5C プラスチックピンセット アズワン 33475145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックピンセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質表面洗浄処理済POM
内容量1個注文コード33475145品番No.5C
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,198
販売価格(税別)
1,089
アズワン品番7-159-11材質表面洗浄処理済POM寸法(mm)11×114質量(g)5耐熱温度(℃)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33475093
2023-07-31
用途: 作業用

数ある中から使い勝手を確認するためのお試し購入を行ないました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする