※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
滅菌表示付オートクレーブバッグ
商品レビューを投稿する
内容量
1箱(200枚)
1箱(200枚)
1箱(100枚)
アズワン品番
7-5324-01
7-5324-01
7-5324-03
7-5324-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
33475337
品番
01-814A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
アズワン品番
7-5324-01
材質
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
125
厚さ(mm)
0.05
寸法(幅W×高さH)(mm)
360×480
仕様
口締めバンド付き