※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
滅菌表示付オートクレーブバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(200枚)
1箱(100枚)
アズワン品番
7-5324-04
7-5324-01
7-5324-03
7-5324-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33475416
品番
01-814D
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
アズワン品番
7-5324-04
材質
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
125
厚さ(mm)
0.05
寸法(幅W×高さH)(mm)
970×1190
仕様
口締めバンド付き