アズワン
プラスチックピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33475434
品番
No.678
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,009
販売価格(税別)
¥
4,554
バスケットに入れる
先端部が常に揃うようにガイドピンを備えています。
アズワン品番
7-159-23
材質
POM
寸法(mm)
12×168
質量(g)
5
先端寸法(mm)
2.4×0.2t
耐熱温度(℃)
85