曜日別特売
TR-40 コンテナー アズワン 33477385

コンテナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番5-213-08
内容量1個注文コード33477385品番TR-40
参考基準価格(税別)¥8,810販売価格(税込)¥9,594
販売価格(税別)
8,722
アズワン品番5-213-08トラスコ品番836-2558材質PP(ポリプロピレン)容量(L)40外形寸法(mm)(内形寸法)389(349)×667(611)×207(上部)有効内寸法(mm)336×596×190
注意
※TR-17には仕切り板用溝はついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする