※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
コンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外寸(mm)
694×434×29
684×423×160
694×434×29
643×417×160
652×425×32
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33477927
品番
70300000CL202
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
01型用フタ
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
694×434×29
色
クリーム
材質
PP
内寸法(mm)
-
外寸(mm)
694×434×29
外寸法(mm)
-
アズワン品番
5-214-09
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
特大ばんじゅう C-2
もっと見る