※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
コンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外寸(mm)
643×417×160
684×423×160
694×434×29
643×417×160
652×425×32
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33477945
品番
20330000CL202
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
種別
03型
容量(L)
32.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
643×417×160
色
クリーム
材質
PP
有効内寸(mm)
599×373×133
内寸法(mm)
603×377×145
外寸(mm)
643×417×160
内寸(mm)
603×377×145
底形状
ゲタ形状
外寸法(mm)
643×417×160
圧縮荷重(kN[kgf])
16.09(1642)
アズワン品番
5-214-10
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
もっと見る