※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
コンテナー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
外寸(mm)
652×425×32
684×423×160
694×434×29
643×417×160
652×425×32
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33477972
品番
70270100CL202
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種別
03型用フタ
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
652×425×32
色
クリーム
材質
PP
内寸法(mm)
-
外寸(mm)
652×425×32
外寸法(mm)
-
アズワン品番
5-214-11
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
大型ばんじゅう B-2
もっと見る