アズワン
クリスタルコンテナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内寸法(mm)
534×348×90
534×348×90
534×348×60
―
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33479415
品番
A型
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥5,848
販売価格(税別)
¥
5,316
バスケットに入れる
アズワン品番
5-379-01
材質
PS(ポリスチレン)
色
透明
容量(L)
16.3
内寸法(mm)
534×348×90
フタ
別売
外寸法(mm)
574×388×97
コンテナ種類
ベタ目