曜日別特売
C0020 粘着クリーナー ニトムズ 33480517

C0020 粘着クリーナー ニトムズ 33480517
C0020 粘着クリーナー ニトムズ 33480517

粘着クリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード33480517品番C0020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
アズワン品番6-9635-11適合本体トラスコ品番382-7593全長(mm)173質量(g)200テープ幅(mm)80テープ長さ(m)約13.5(90周巻)巻数90周巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体適合用途衣類用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする