AHL1070S4・1900 イーブンシェルフ AHシリーズ アズワン 33483177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イーブンシェルフ AHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
幅(mm)1062
内容量1個注文コード33483177品番AHL1070S4・1900
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥67,650
販売価格(税別)
¥61,500

棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、ポールはSUS430で耐久性にも優れています。ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えることができます。限られたスペースを有効に活用できる美しく扱いやすいイーブンシェルフ!

アズワン品番
0-6896-11
付属品
棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分
材質
棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト
幅(mm)
1062
タイプ
高さ1900タイプ
奥行(mm)
613
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1062×613
棚板耐荷重(kg)
250/段(分散荷重)
棚ピッチ(mm)
25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする