※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
イーブンシェルフ用棚板
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
幅(mm)
758
605
758
910
1062
1212
1518
1821
奥行(mm)
460
460
613
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33483947
品番
AHM760
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れています。
一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品
テーパー×1段分
材質
スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)
幅(mm)
758
奥行(mm)
460
耐荷重(kg/段)
250(分散荷重)
アズワン品番
0-6894-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。