AHL760 イーブンシェルフ用棚板 ERECTA(エレクター) 33484087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イーブンシェルフ用棚板

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)758
奥行(mm)613
内容量1枚注文コード33484087品番AHL760
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れています。
一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。

付属品テーパー×1段分材質スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)幅(mm)758奥行(mm)613耐荷重(kg/段)250(分散荷重)アズワン品番0-6894-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする