曜日別特売
CL-374-713-0 テラモト エコラーグ テラモト 33484166

テラモト エコラーグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
種別FXエコラーグモップ
内容量1袋(10枚)注文コード33484166品番CL-374-713-0
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

すばやく吸水し、洗って繰り返し使うこともできる経済的な不織布モップです。モップ糸のが絡みにくいテープ付き。油、血液、食べこぼしなども素早く処理できます。
モップ糸のが絡みにくいテープ付き。

用途モップ替え糸、吸水用、工場や飲食店などにアズワン品番2-7257-12仕様FXエコラーグ(モップ)種別FXエコラーグモップ材質ポリエステル・レーヨン他寸法(mm)240×220質量(g)130繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

超吸水モップ「FXエコラーグ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする