※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
スタンダードエレクタ用 棚板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
幅(mm)
912
605
756
912
1061
1213
1520
奥行(mm)
303
303
454
606
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33484613
品番
S910
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
250(分散荷重)
材質
クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
アズワン品番
3-315-03
幅(mm)
912
奥行(mm)
303
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合