D/KIT M ダスターキット 3M(スリーエム) 33485663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダスターキット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード33485663品番D/KIT M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ホルダーとハンドル(お試しクロス3枚)が1つのパッケージになりました。
細かいホコリやゴミを除去します。使い捨てのため、衛生的です。
軽量で作業性に優れています。

アズワン品番7-5017-02種別ワイパー材質柄/アルミ・ABS寸法(mm)630×100×1354付属品ホルダー、伸縮ハンドル、お試し用クロス3枚トラスコ品番000-1953繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33485663
2015-08-19
用途: 床清掃
マンションロックハイツ管理組合法人

定番商品ですが、1ヶ月で堪え難いきしみ音が発生し出し、注油で誤魔化しつつ使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする