ドライワイパー

(26件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード33486406品番平金具付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500

素早く水切りできる定番のアイテム。
ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。

アズワン品番8-423-17仕様スペア

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33486406平金具付09254856WI543-045U-FS平金具付 コンドルドライワイパー45 平金具付スペア CONDOR(山崎産業) 09254856コンドルドライワイパー45 平金具付スペアCONDOR(山崎産業)1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 水産加工場
株式会社さえ喜

しっかり使えます!あとは耐久性を期待して★5個です!

対象商品 : 33486336
2024-04-24
用途: 工場内の清掃
製造業

工場内、床が水浸しになりやすい箇所ように購入しました。
特にこだわりなく、安ければ良かったのでこちらにしましたが
軽くて水もしっかり切れるので思った以上に良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 33486336
2024-04-27
用途: 工場内の水はけに
株式会社大石

しっかり先端に棒を差し込んだら、あとはダンスしながらでもきれいに水捌け出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 33486336
2024-02-22
用途: 厨房の水切り
その他業種

色々と商品が有り迷いましたが、ゴムの長さ、ゴムの素材と使い勝手が良いです。
また、ゴムも手軽に替えることが出来そうなので良い商品です。

対象商品 : 33486336
2024-05-14
用途: 床清掃

軽くて、持ち手の長さがちょうどよく、清掃効率が上がりました。

対象商品 : 33486336
2023-05-24
用途: 雨降り時の床の水切り
安田金属工業株式会社

雨が降ると緑色に塗装してる床面が濡れ滑りやすくなります。そのため、ドライワーパーで排水しています。今回、450mm、600mm、900mmの3種類を購入し通路の幅に合わせて使い分けています。どのサイズもきっちり水が切れるので助かっています。

対象商品 : 33486336
2022-12-15
用途: 工場内の床掃除用に。大掃除用。

急に必要になった事と、この手の商品にもかかわらず別送運賃が掛からなかったのでこちらの商品を購入してみた。
商品説明が殆ど無かったのでちょっと不安ではあったが、一般的なドライワイパーでした。
水切り部分は、黒ゴムのような素材ではなくて、ゴムスポンジのような素材のタイプです。
弊社としては、どちらでも構わなかったので問題なしです。

4が参考にしています
対象商品 : 33486336
2022-06-30
用途: 工場清掃
BaMBOO AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて水はけ最高ですね、送料も別途いりませんし良いと思います

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする