※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクターシェルフ標準セット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
奥行(mm)
613
500
510
460
613
653
663
間口(mm)
910
943
1252
1518
1558
910
全高(mm)
1892
2017
2064
1892
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33487736
品番
SLS910SET
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
アズワン品番
1-4575-01
仕様
ドーリーなし
セット内容
棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個)
材質
棚板・柱/ステンレス(SUS304)
奥行(mm)
613
間口(mm)
910
耐荷重(kg/段)
250(分散荷重)
全高(mm)
1892
棚板高さ調整(mm)
25.4ピッチ
棚段数(段)
4
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
柱タイプ
PS1900
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個)が含まれています。