曜日別特売
MSS1820 棚板 ERECTA(エレクター) 33488341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

棚板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
幅(mm)1822
内容量1枚注文コード33488341品番MSS1820
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。

アズワン品番3-342-05付属品テーパー1段分(8個)材質ステンレス(SUS430)幅(mm)1822厚さ(mm)1.2奥行(mm)461耐荷重(kg/段)180(分散荷重)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする