HA5-SN41 HA5小型引出しセット(カセッター) サカセ化学工業 33492015

HA5小型引出しセット(カセッター)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個間口(mm)372引出し数6個注文コード33492015品番HA5-SN41
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
間口(mm)372奥行(mm)192高さ(mm)372材質(本体)ABS樹脂材質(引出し)スチロール樹脂引出し数6個アズワン品番3-275-08外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)372×192×372有効内寸法・間口(mm)108有効内寸法・奥行(mm)164有効内寸法・高さ(mm)173
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33491963
2021-05-25
用途: 製造管理に使うプレートのケース
株式会社おしどり

仕切りのプレートが付いていないので不便。 普通は大体付いている購入後慌てて仕切り板を探しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする