サカセ化学工業
HA5小型引出しセット(カセッター)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
間口(mm)
372
引出し数
72個
注文コード
33492024
品番
HA5-SO12
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・引出し数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
372
奥行(mm)
192
高さ(mm)
372
材質(本体)
ABS樹脂
材質(引出し)
スチロール樹脂
引出し数
72個
TGK品番
3-275-09
アズワン品番
3-275-09
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
372×192×372
有効内寸法・間口(mm)
47
有効内寸法・奥行(mm)
169
有効内寸法・高さ(mm)
21