サカセ
カセッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33492934
品番
A3-221
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥32,779
販売価格(税別)
¥
29,799
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
引出し数
浅4中1
材質
本体/ABS樹脂、引出し/スチロール樹脂
サイズ
A3
引出し内寸法(mm)
浅/336×460×44、中/334×460×91
外枠
386×500×337mm
引出し組合せ
浅型+深型
アズワン品番
3-274-01
注意
※仕切板は別売です。