サカセ
カセッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33492961
品番
A3-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
引出し数
超深1
材質
本体/ABS樹脂、引出し/スチロール樹脂
サイズ
A3
引出し内寸法(mm)
333×458×296
外枠
386×500×337mm
アズワン品番
3-274-02
注意
※仕切板は別売です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33492961
A3-001
10391027
A3-001
ビジネスカセッター A3タイプ 引出1段
サカセ化学工業
1個
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました