K-17V 23A ピンセット KFI 33493004

※(上段左から)K-1AA、K-3GG、K-10No.1、K-21NN、K-13、K-14、K-17V13A、K-18

ピンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)230
内容量1本注文コード33493004品番K-17V 23A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
アズワン品番1-9749-29材質ステンレス(SUS304)全長(mm)230医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00513173121医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33493004K-17V 23A39236725179111K-17V 23A ステンレス製ピンセット KFI 39236725ステンレス製ピンセットKFI1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする