2A-SA MEISTERピンセット Rubis 33493801

MEISTERピンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)120
アズワン品番2-8028-09
内容量1本注文コード33493801品番2A-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700

耐酸性のステンレス鋼を使用しています。
100%磁化しません。
フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに適しています。

アズワン品番2-8028-09仕様No.2A材質SA(耐酸鋼)全長(mm)120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
334938012A-SA127943302A-SA2A-SA 特殊ピンセット ナリカ 12794330特殊ピンセットナリカ1本
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする