10L サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き) アズワン 33496154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
内容量1枚注文コード33496154品番10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
材質PVF(フッ化ビニル樹脂)寸法(mm)500×350ノズル口径(Φmm)Φ6アズワン品番1-6331-06仕様1つ口キャップ付き
注意
※アンモニア等の特定悪臭物質の測定には適しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3349615410L3771651510L10L サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き) アズワン 37716515サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き)アズワン1枚
2,604
税込2,864
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする