※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
1
2
3
5
10
20
30
50
100
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33496276
品番
50L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
材質
PVF(フッ化ビニル樹脂)
寸法(mm)
1000×550
ノズル口径(Φmm)
Φ8
アズワン品番
1-6331-09
仕様
1つ口キャップ付き
注意
※アンモニア等の特定悪臭物質の測定には適しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33496276
50L
37716542
50L
サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き)
アズワン
1枚
¥
11,187
税込
¥
12,306
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。