※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミライアル
メイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(ミリ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
7-276-05
7-276-01
7-276-02
7-276-03
7-276-04
7-276-05
7-276-06
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33499961
品番
SKH-12
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
FEP(フッ素樹脂)
ピッチ
3/8PT
寸法A(mm)
33
寸法E(mm)
31
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
26
チューブサイズ(mm)
12
アズワン品番
7-276-05