LC-60R(背あり) 研究者専用チェアー アズワン 33500765

研究者専用チェアー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×435×700(860)
内容量1個注文コード33500765品番LC-60R(背あり)
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,490
販売価格(税別)
55,900

微妙な高さの調節もワンタッチで簡単に行うことができます。
作業に合わせた姿勢がとれますので、長時間にわたる作業による疲れを軽減します。
背もたれ、座面、キャスターは導電仕様で、静電気を嫌う作業にも適しています。
発塵性を抑える設計、加工が施され、クリーンルーム内でも安心してご使用いただけます

座面寸法(幅×奥行)(mm)385×350材質座部シートパット/ウレタン発泡成型(導電仕様)、背部張り地/ビニールレザー張り(導電仕様)、脚部双輪キャスター(Φ50mm)/PA(ナイロン)(導電仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×435×700(860)角度調整範囲座面:前傾5度、後傾7度高さ調節160mmストローク(ガススプリング)アズワン品番3-5331-04座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33500765
2018-05-29
用途: 情報処理業務と工作
株式会社ターンストーンリサーチ

総じて良いのですが、前に傾斜させられる機能が特に良いです。小さい背もたれがついてあるものを使っていますが、これのサイズも良いです。合わせる机は背が高いか、高さが調整できるものが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする