※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
ストレート ・ ユニオン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
7-272-04
7-272-01
7-272-02
7-272-03
7-272-04
7-272-05
7-272-06
7-272-07
7-272-08
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33500896
品番
SKU-12
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
FEP(フッ素樹脂)
寸法A(mm)
53
寸法E(mm)
31
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
40
チューブサイズ(mm)
12
アズワン品番
7-272-04