アズワン
ユニオン ・ ティ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
7-277-01
7-277-01
7-277-02
7-277-03
7-277-04
7-277-05
7-277-06
7-277-07
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33501973
品番
TKU-6
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥9,097
販売価格(税別)
¥
8,270
バスケットに入れる
材質
FEP(フッ素樹脂)
寸法A(mm)
60
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
47
チューブサイズ(mm)
6
アズワン品番
7-277-01