浅12型 フリージング角シール容器(浅型) 丸山ステンレス 33503705

フリージング角シール容器(浅型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×94×40
内容量1個注文コード33503705品番浅12型
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
アズワン品番4-5622-01内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×93×39外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×94×40材質本体/ステンレス(SUS304)、フタ/PE(ポリエチレン)形状角形内寸法(mm)120×93×39外寸法(mm)123×94×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33503741
2023-08-12
用途: 食品の保存
松浦家具工房製造業

以前に購入した同様の品物が、シール蓋の経年劣化で使い難くなり、再購入しました。
しかし、今回の物はシール蓋とステンレスの閉まり具合が以前レベルはなく、もうこの品物の購入は諦めようと思います。シール蓋の金型が変わったのかなあ。
自分は以前の物と比べてしまうから、蓋の開け閉めに「うーん…」と思いますが、そのこだわりがなければ、普通に使える品物だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33503705
2019-03-20
用途: 微粒子を入れる
製造業

プラスチィックの容器では無いので落としても壊れにくく蓋もしっかり密閉される為、微粒子を入れても安心!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする