曜日別特売
3号 メモ付きステン深型バット アズワン 33504344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メモ付きステン深型バット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ3号
内容量1個注文コード33504344品番3号
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,454
販売価格(税別)
3,140

本体外側に油性マジックで記入ができる特殊シールを貼り付けています。記入した文字はエタノール等で消すことができますので、繰り返し使用できます。オートクレーブ可能です。

アズワン品番1-6171-03材質ステンレス(SUS304)サイズ3号容量(L)1.9外寸法(mm)211×151×77商品タイプバット
注意
※150℃以上で使用の場合変色することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする