曜日別特売
016.1304.2 フッ素樹脂三方コック(ロック締め) アズワン 33505552

016.1304.2 フッ素樹脂三方コック(ロック締め) アズワン 33505552
016.1304.2 フッ素樹脂三方コック(ロック締め) アズワン 33505552

フッ素樹脂三方コック(ロック締め)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード33505552品番016.1304.2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,579
販売価格(税別)
6,890

ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。

仕様
三方・ロック締め
コック内部タイプ:Tポート
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン適合チューブ外径(Φmm)8使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)ボア径(Φmm)4アズワン品番5-5366-12耐圧(kPa)約100.0

商品説明動画

フッ素樹脂製三方コック016130262(5-5366-11)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする