016.1202.6.2 フッ素樹脂二方コック(ロック締め) アズワン 33505595

016.1202.6.2 フッ素樹脂二方コック(ロック締め) アズワン 33505595
016.1202.6.2 フッ素樹脂二方コック(ロック締め) アズワン 33505595

フッ素樹脂二方コック(ロック締め)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード33505595品番016.1202.6.2
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。

仕様
二方・ロック締め
コック内部タイプ:ストレート
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン適合チューブ外径(Φmm)6使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)ボア径(Φmm)2アズワン品番5-5367-11耐圧(kPa)約100.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする