12” ステン角型バット クローバー(大屋製作所) 33507537

ステン角型バット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×227×19
内容量1個注文コード33507537品番12”
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909
アズワン品番4-5309-05材質ステンレス(SUS430)底内寸法(mm)295×205外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×227×19商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 冷蔵庫 収納に
株式会社ゆとり工房サービス業

通常の冷蔵庫収納ケースよりも
冷蔵庫の中身が見渡せて、掃除がしやすい

2024-12-13
用途: 作業の粉受け
医療・福祉・介護関連業

ちょうどよい大きさでした。もう一つ購入しようと思います。

対象商品 : 33507573
2021-01-11
用途: 工作のしたじき
不動産業

ちょうどよい大きさで机にピッタリでした、厚さもあるので変形しません

対象商品 : 33507442
2016-09-29
用途: ブラシ入れ

小さいサイズが無くて困っていましたがようやく見つけました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする