燕物産
ステンレスミキシングボール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
6
0.8
1.2
3
6
9.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33507686
品番
30型
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥3,212
販売価格(税別)
¥
2,920
バスケットに入れる
容量(L)
6
内寸法(mm)
Φ300×115
アズワン品番
1-4536-04
材質
ステンレス(SUS304)
外寸法(mm)
Φ327×115
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。