※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKD
18-8 抗菌深型組バット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171×131×68
191×137×73
210×151×74
225×171×76
265×187×77
299×204×80
330×231×85
349×244×86
367×261×90
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33508142
品番
7号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
付着した大腸菌・MRSA等を24時間で検出不能にまで減菌します。
銅イオン効果による作用を利用した抗菌バットです。
アズワン品番
4-5016-04
材質
SUS304
タイプ
抗菌
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
328×228×85
底内寸法(mm)
295×195
商品タイプ
バット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33508142
7号
37171653
270000560
18-8 抗菌深型組バット
IKD
1枚
¥
7,398
税込
¥
8,138
注文コードが変更になりました