カスタム
風速計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33508666
品番
CW-10
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥21,344
販売価格(税別)
¥
19,404
バスケットに入れる
コンパクトな折りたたみ式風速計です。
風速・温度の最大値表示機能付きです。
13データの平均表示機能付きです。
温度測定も可能です。
付属品
CR-2032(3V)リチウム電池×1個・ハンドストラップ
測定範囲
0.9~26.8m/s(分解能/0.1)精度±(3%rdg+0.2dgt)
質量(g)
約90
電源
CR-2032(3V)リチウム電池×1個
温度(℃)
範囲/-18~+50、分解能/0.1、測定硬度/±1
ベアリング
サファイアの軸受けベアリング
表示
3.5桁LCD表示
外寸法(mm)
144×26×47
アズワン品番
8-5628-01