仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール
測定範囲(dB):32~130
分解能(dB):0.1
測定レベル範囲(dB)32~130周波数範囲(Hz)31.5~8000精度±1.5dB(1kHz、14dB校正後)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×54×341目盛(℃)0.1質量(g)約200電源006P(9V)電池×1個(テスト用付属)付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ本体寸法(mm)232×54×34表示4桁LCD表示動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)周波数範囲31.5Hz~8kHzアズワン品番1-5817-01