※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
ステンレスタンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
容量(L)
30
30
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33509481
品番
TML30
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥139,700
販売価格(税別)
¥
127,000
バスケットに入れる
低粘度材料の加圧圧送に適しています。軽量でハンドリングが容易ですので、搬送にも使用できます。
用途
スプレー材料の圧送・レジスト塗布・塗料の圧送・各種溶剤の定量供給に。
アズワン品番
1-6715-01
材質
本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)
Φ301.6×582
容量(L)
30
内径(Φmm)
108.3
使用圧力(MPa)
0.39以下
本体寸法(mm)
Φ301.6×582
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
着脱方式
フェルールクランプ式
注意
※レギュレーターは別売です。