曜日別特売
TML40 ステンレスタンク アズワン 33509497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスタンク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(L)40
内容量1台注文コード33509497品番TML40
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥149,600
販売価格(税別)
136,000

低粘度材料の加圧圧送に適しています。軽量でハンドリングが容易ですので、搬送にも使用できます。

用途スプレー材料の圧送・レジスト塗布・塗料の圧送・各種溶剤の定量供給に。アズワン品番1-6715-02材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ301.6×738容量(L)40内径(Φmm)108.3使用圧力(MPa)0.2未満本体寸法(mm)Φ301.6×738使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式
注意
※レギュレーターは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする