曜日別特売
YG-29L-PC ガイドポール80-5000R (再生ゴムタイプ) CONDOR(山崎産業) 33510978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YG-29L-PC ガイドポール80-5000R (再生ゴムタイプ) CONDOR(山崎産業) 33510978
YG-29L-PC ガイドポール80-5000R (再生ゴムタイプ) CONDOR(山崎産業) 33510978
YG-29L-PC ガイドポール80-5000R (再生ゴムタイプ) CONDOR(山崎産業) 33510978
YG-29L-PC ガイドポール80-5000R (再生ゴムタイプ) CONDOR(山崎産業) 33510978
YG-29L-PC ガイドポール80-5000R (再生ゴムタイプ) CONDOR(山崎産業) 33510978

ガイドポール80-5000R (再生ゴムタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台
ベルト色イエロー/ブラック
支柱:黄/ベルト:黄黒
内容量1台注文コード33510978品番YG-29L-PC
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

屋外でのお客様の誘導に便利な雨天対応ガイドポール。ベースが再生ゴムタイプなので、支柱に取り付ければすぐにお使いいただけます。短時間で設置できます。
持ち運びしやすい手掛付き。サインパネル(別売)が取付可能。

用途チケット売り場や大型駐車場、工場内部(見学者立ち入り禁止用)に。ベルト長さ(mm)3600材質ヘッド:PA、支柱:高密度ポリエチレン(HDPE)、ベース:合成ゴム質量(kg)7.8支柱:黄/ベルト:黄黒寸法(Φ×高さH)(mm)406×972ベルト色イエロー/ブラック色(本体)イエロー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※長時間同じ場所に置かれると色移りする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする