大 みの虫クリップ アズワン 33511091

大 みの虫クリップ アズワン 33511091
大 みの虫クリップ アズワン 33511091

みの虫クリップ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番8-054-01
内容量1袋(10本組)注文コード33511091品番
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,893
販売価格(税別)
2,630

実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。

アズワン品番8-054-01タイプリード線付リード線長さ(mm)470軸径(Φmm)1.5寸法A(mm)9寸法F(mm)19寸法D(mm)11寸法E(mm)28寸法B(mm)41寸法C(mm)8寸法G(mm)7
注意
※色の指定はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 小学生の工作教室
NPO法人 日立理科クラブ教育・研究機関

クリップが固いので使いずらい、小学低学年にはむり。小電流でしか使わないので、もっと軽く挟めるものがほしい。商品説明で固さが分かるようにできませんか。

2024-11-14
用途: 電気回路の配線
国立大学法人新潟大学教育・研究機関

商品「みの虫クリップ」は予定通りに届き
予定通りに問題なく使えたので
私はとても満足しました。

対象商品 : 33511055
2023-09-30
用途: 電気試験用

ごく一般的な形のミノムシクリップで期待通りのものでした。色数が多いので便利になりそうです。

対象商品 : 33511091
2020-03-11
用途: 検査時使用
建設業・工事業

検査、試験時の携帯に担当者に管理させ持たせています。

対象商品 : 33511091
2018-09-26
用途: 電機品の機能検査時の仮配線
その他業種

リード線柔らかくクリップは適度に強く使いかってがよい。

対象商品 : 33511055
2016-08-22
用途: ハーネスチェック

使いみちがなくても持っておきたいこの商品。個人で購入するならもう少し少なくてもいいかも?

対象商品 : 33511055
2015-05-17
用途: 電子工作のテスト
有限会社フォックシー建設業・工事業

昔から変りませんね

対象商品 : 33511091
2015-03-20
用途: 電気配線のチェックで
建設業・工事業

クリップ部分のぐらつきもなく非常に使いやすい製品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする