曜日別特売
L ボンベ固定器 野中理化器製作所 33511362

ボンベ固定器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33511362品番L
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥11,108
販売価格(税別)
10,098

危険なガスボンベをしっかりと固定します。
Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。

用途
ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。
アズワン品番9-143-01クランプ取付幅(mm)30~50適合ボンベ直径250~320mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする