MONOVATE(旧:日東金属工業)
手付きステンレスタンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
36
25
36
45
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33511737
品番
ST-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,500
容量(L)
36
アズワン品番
4-5625-05
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.6
板厚(mm)
0.9
内径×高さH(Φmm×mm)
360×360
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33511737
ST-36
06857286
ST-36
18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました