曜日別特売
25mm ラボ保護テープ SP scienceware 33511904

ラボ保護テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番5-5045-01
内容量1個注文コード33511904品番25mm
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥5,434
販売価格(税別)
4,940

透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。
粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。
液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。

アズワン品番5-5045-01厚さ(mm)0.043適合カラ-テ-プK-15等材質ポリエステル寸法25mm×32.9m温度範囲(℃)-196~+125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33511904
2014-10-08
用途: マスキングに

粘着力よく持続性は期待できそうです。
ただ、クッション性はほぼないと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする